Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crêpe-Gerät mit Ø 400 mm Platte, 450x470x220 mm (BxTxH), 3 kW 230 V. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crêpe-Gerät mit Ø 400 mm Platte, 450x470x220 mm (BxTxH), 3 kW 230 V. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-473
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2401400
EAN/GTIN:
     5902898730685
Crêpe-Gerät mit Ø 400 mm Platte, 450x470x220 mm (BxTxH), 3 kW 230 V. Marke: Caterina. Breite: 450 mm, Tiefe: 470 mm, Höhe: 220 mm, Durchmesser:400
mm
Farbe: Silber;Schwarz
Elektrische Leistung (kW): 3, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: 50 °C

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
22 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
20.50 kg
Leistungsaufnahme:
3000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.