Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Fritteuse CATERINA, 2x8 Liter, 415x430x315 mm (BxTxH), 2x 2 kW 230 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Fritteuse CATERINA, 2x8 Liter, 415x430x315 mm (BxTxH), 2x 2 kW 230 V.
Artikel-Nr.:
     2813-572-504
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2202050
EAN/GTIN:
     5902898730654
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Doppel-Fritteuse CATERINA, 2x8 Liter, 415x430x315 mm (BxTxH), 2x 2 kW 230 V. Marke: Caterina. Breite: 415 mm, Tiefe: 430 mm, Höhe: 315 mm.
Edelstahl. Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 4, G30 (propan-butan)/Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 200. Min. Temperatur: 60 °C
Volumen: 16l
Mit einem Gesamtvolumen von 16 Litern ist diese Doppel-Fritteuse ideal für die Zubereitung von max. 2,6 kg Pommes!
Die stufenlos einstellbaren Temperaturregler, die Betriebsschalter sowie die Kontrollleuchten sind übersichtlich und gut erreichbar auf den schräggestellten Bedienelementen angeordnet, die bei der Reinigung der Fritteuse leicht entnommen werden können.
Hitzebeständige Griffe an den Frittierkörben und Deckeln sowie die herausnehmbaren Becken und die praktischen Einhängevorrichtungen für die stabilen Frittierkörbe erleichtern Ihnen das sichere Arbeiten.
Edelstahl
stufenlose Temperatureinstellung von 60°C – 200°C
stabile Frittierkörbe mit Einhängevorrichtung
Frittierkorb Maße: 220x130x142 mm
hitzebeständige Griffe
Gesamtvolumen 2x 8 Liter
Öl-Füllmenge 2x 5 Liter
herausnehmbare Becken
Kaltzone
Überhitzungsschutz
Heizelemente und Bedienfelder zur Reinigung entnehmbar
Antirutsch-Füße

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
43 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
11.00 kg
Leistungsaufnahme:
4000 Watt
Volumen:
16.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.