Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochschrank mit Flügeltür, 400x600x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochschrank mit Flügeltür, 400x600x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Hochschrank mit Flügeltür, 400x600x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-5670
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHK04602
EAN/GTIN:
     4062125341839
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Hochschrank mit Flügeltür, 400x600x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 400 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 2000 mm. Konstruktion:
höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
1 Tür
3 Einlegeböden
aus hochwertigem Edelstahl
fest verschweißte Ausführung
doppelwandige Flügeltür mit durchgehender Griffleiste, Scharniere links
Magnetschließer
höhenverstellbare Füße (+25 mm bis -5 mm)
Tischbeine aus Vierkantprofilen 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
inkl. 3 höhenverstellbaren Einlegeböden, Tragkraft 70 kg/m2
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
200.00 cm
Gewicht:
46.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,14*
€ 877,80*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,39*
€ 948,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,80*
€ 1.044,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,00*
€ 1.043,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,87*
€ 1.008,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,73*
€ 969,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,14*
€ 901,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.