Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülschrank mit Flügeltüren und Überstand 1400x700x900 mm, mit einem Becken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülschrank mit Flügeltüren und Überstand 1400x700x900 mm, mit einem Becken
Artikel-Nr.:
     2813-572-5743
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VSK14724LA
EAN/GTIN:
     4062125392312
Suchbegriffe:
Gastronomie-Spülschrank
Spülschrank mit Flügeltüren und Überstand 1400x700x900 mm, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt.Marke: Stalgast. Breite:
Tiefe: 700 mm, Höhe: 900 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
3 Türen
keine Einlegeböden
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
fest verschweißt
Überstand mit lichter Breite von 615 mm
Becken links
Beckenmaß: 500x500x250 mm (BxTxH)
Abtropffläche gerillt
Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
umlaufender Wulstrand
Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste
Magnetschließer
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
Schrankgehäuse ohne hintere Wand
inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
39.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,24*
€ 1.116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,28*
€ 1.076,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 891,72*
€ 1.061,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,22*
€ 1.007,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,57*
€ 959,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,67*
€ 889,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.