Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Kontaktgrill CATERINA, 570x360x200 mm (BxTxH), 3,6 kW. Marke: Caterina.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Kontaktgrill CATERINA, 570x360x200 mm (BxTxH), 3,6 kW. Marke: Caterina.
Artikel-Nr.:
     2813-572-599
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2002570
EAN/GTIN:
     5902898730593
Doppel-Kontaktgrill CATERINA, 570x360x200 mm (BxTxH), 3,6 kW. Marke: Caterina. Breite: 570 mm, Tiefe: 360 mm, Höhe: 200 mm. Farbe:
Silber;Schwarz
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 3.6, G30 (propan-butan)/Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: 50 °C
Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gehört der Kontaktgrill zu den gern genutzten Küchenequipments und ist prädestiniert für den Einsatz in Bistros, Cafés oder für To-Go-Geschäfte.Auf den robusten Grillplatten aus Gusseisen grillen Sie Burger, Gemüse, Steaks oder bereiten Sandwiches und Co. zu. Dank des breiten Temperaturspektrums von 50°C bis 300°C wählen Sie für jedes Produkt die ideale Temperatur.Ihre Produkte werden mit gleichmäßiger Hitze von beiden Seiten gegart und Sie erhalten optimale Grillergebnisse mit dem klassischen Streifenmuster.Das Besondere an diesem Kontaktgrill sind die zwei, einzeln zu steuernden Grillflächen. So können Sie unterschiedliche Gerichte zeitgleich zubereiten.Der anwenderfreundliche Grill überzeugt durch eine einfache Bedienoberfläche, isolierte Griffe und eine Auffangschale für Fett und Grillrückstände.
Grillplatten aus Gusseisen
robuste, beidseitig geriffelte Grillplatten mit idealer Temperaturverteilung
zwei Grillflächen, einzeln steuerbar
untere Grillplatte 2x1000 W, obere Grillplatten 2x800 W
Temperaturregelung 50°C bis 300°C
Abmessungen der Grillplatten: 480 x 230 mm (unten), 215 x 215 mm (oben)
seitliche Ränder für mehr Sauberkeit
Sicherheitsthermostat
hitzebeständiger Griff
Auffangschale für Fett und Grillrückstände
Temperaturkontrollleuchte
Stromversorgungskabel-L. 1450 mm

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
57 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
25.00 kg
Leistungsaufnahme:
3600 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,58*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,58*
€ 517,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.