Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfkondensator für Doppel-Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX. Marke: FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfkondensator für Doppel-Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX. Marke: FM
Dampfkondensator für Doppel-Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX. Marke: FM
Artikel-Nr.:
     2813-572-5992
Hersteller:
     FM Industrial
Herst.-Nr.:
     FM424502
EAN/GTIN:
     8427561019500
Dampfkondensator für Doppel-Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX. Marke: FM Industrial. Breite: 580 mm, Tiefe: 120 mm, Höhe: 180 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
12.00 cm
Breite:
58.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,54*
€ 1.148,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,39*
€ 1.140,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,41*
€ 1.082,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,12*
€ 1.037,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,71*
€ 970,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.