Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2000x600x40 mm, mit Aufkantung. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2000x600x40 mm, mit Aufkantung. Marke: Stalgast.
Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2000x600x40 mm, mit Aufkantung. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-610
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX20640A
EAN/GTIN:
     4062125356918
Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2000x600x40 mm, mit Aufkantung. Marke: Stalgast. Breite: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 40 mm. Konstruktion:
verschweißt
Farbe: Silber
Das perfekte Finish für Ihren Arbeitsplatz aus den modularen Arbeitsschränken der Boxversion 2.0 ist die Arbeitsplatte.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und mit einer Aufkantung von 40 mm, erhalten Sie eine glatte, besonders pflegeleichte Oberfläche, die die hygienischen Anforderungen in der Gastronomie erfüllt.
rostfreier, ferritischer Edelstahl
Aufkantung 40 mm
Materialstärke 1,2 mm
Lieferung in einem Stück
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
40.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,80*
€ 729,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,58*
€ 714,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,69*
€ 677,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,08*
€ 653,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.