Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfspüle mit zwei Becken, 1500x700x850 mm, 400 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfspüle mit zwei Becken, 1500x700x850 mm, 400 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung,
Topfspüle mit zwei Becken, 1500x700x850 mm, 400 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung,
Topfspüle mit zwei Becken, 1500x700x850 mm, 400 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung,
Artikel-Nr.:
     2813-572-6108
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VTS15705A
EAN/GTIN:
     4062125333438
Suchbegriffe:
Topf-Spülbecken
Topfspülbecken
Topfspüle
topfspülbecken
Topfspüle mit zwei Becken, 1500x700x850 mm, 400 mm Beckenhöhe, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1500 mm, Tiefe: 700 mm,
850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
zwei große, eingeschweißte Becken
Beckenmaße: je 694x556x400 mm (BxTxH)
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung hinten (40 mm Höhe)
Materialstärke 1,2 mm
Ausflussöffnung mittig, Ø 52 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Edelstahl
Lieferung inkl. Abflusssieb
hygienisch und pflegeleicht
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
150.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
44.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,30*
€ 981,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,18*
€ 1.053,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,61*
€ 1.168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,40*
€ 1.157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,47*
€ 1.090,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,72*
€ 1.045,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,30*
€ 989,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.