Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Fritteuse CATERINA, 2x 10 Liter, mit Ablasshahn 610x510x390 mm (BxTxH),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Fritteuse CATERINA, 2x 10 Liter, mit Ablasshahn 610x510x390 mm (BxTxH),
Artikel-Nr.:
     2813-572-611
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2204080
EAN/GTIN:
     5902898730678
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Doppel-Fritteuse CATERINA, 2x 10 Liter, mit Ablasshahn 610x510x390 mm (BxTxH), 2x 3 kW 230V. Marke: Caterina. Breite: 610 mm, Tiefe: 510 mm,
390 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 6,3, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 200. Min. Temperatur: 60 °C
Volumen: 20l
Mit einem Gesamtvolumen von 20 Litern ist diese Fritteuse ideal für die Zubereitung von max. 4 kg Pommes!
Die stufenlos einstellbaren Temperaturregler, die Betriebsschalter sowie die Kontrollleuchten sind übersichtlich und gut erreichbar auf den schräggestellten Bedienelementen angeordnet, die bei der Reinigung der Fritteuse leicht entnommen werden können.
Die praktischen Ablasshähne, hitzebeständige Griff an Frittierkörben und Deckeln sowie die herausnehmbaren Becken und die Einhängevorrichtungen für die stabilen Frittierkörbe erleichtern Ihnen das sichere Arbeiten.
Edelstahl
stufenlose Temperatureinstellung von 60°C – 200°C
stabiler Frittierkorb mit Einhängevorrichtung
Frittierkorb 220x210x123 mm
Ablasshähne
hitzebeständige Griffe
Gesamtvolumen 2x 10 Liter
Öl-Füllmenge 2x 8 Liter
herausnehmbares Becken
Kaltzone
Überhitzungsschutz
Heizelement und Bedienfeld zur Reinigung entnehmbar
Antirutsch-Füße

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
51 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
16.50 kg
Leistungsaufnahme:
6300 Watt
Volumen:
20.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,56*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.