Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2100x600x40 mm, ohne Aufkantung. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2100x600x40 mm, ohne Aufkantung. Marke: Stalgast.
Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2100x600x40 mm, ohne Aufkantung. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-619
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX21640
EAN/GTIN:
     4062125353795
Arbeitsplatte Boxversion 2.0, 2100x600x40 mm, ohne Aufkantung. Marke: Stalgast. Breite: 2100 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 40 mm. Konstruktion:
verschweißt
Farbe: Silber
Das perfekte Finish für Ihren Arbeitsplatz aus den modularen Arbeitsschränken der Boxversion 2.0 ist die Arbeitsplatte.
Die aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Arbeitsplatte hat eine glatte, besonders pflegeleichte Oberfläche, die die hygienischen Anforderungen in der Gastronomie erfüllt.
rostfreier, ferritischer Edelstahl
Aufkantung 40 mm
Materialstärke 1,2 mm
Lieferung in einem Stück
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
210.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,12*
€ 676,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.