Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griddleplatte CATERINA, 720x460x240 mm, 2/3 glatt und 1/3 gerillt, 3,5 kW 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griddleplatte CATERINA, 720x460x240 mm, 2/3 glatt und 1/3 gerillt, 3,5 kW 230
Artikel-Nr.:
     2813-572-646
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2101720
EAN/GTIN:
     5902898730616
Griddleplatte CATERINA, 720x460x240 mm, 2/3 glatt und 1/3 gerillt, 3,5 kW 230 V. Marke: Caterina. Breite: 720 mm, Tiefe: 460 mm, Höhe: 240 mm.
Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 3.5, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: 50 °C

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
46 cm
Breite:
72 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
33.40 kg
Leistungsaufnahme:
3500 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 548,37*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.