Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralausgabe mit Grundboden 800x750x880 mm, Edelstahlarbeitsplatte. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutralausgabe mit Grundboden 800x750x880 mm, Edelstahlarbeitsplatte. Marke:
Neutralausgabe mit Grundboden 800x750x880 mm, Edelstahlarbeitsplatte. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-657
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CF08111
EAN/GTIN:
     4062125361752
Neutralausgabe mit Grundboden 800x750x880 mm, Edelstahlarbeitsplatte. Marke: Stalgast. Breite: 800 mm, Tiefe: 750 mm, Höhe: 880 mm. Konstruktion:
verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
aus hochwertigem Edelstahl
mit Grundboden
höhenverstellbare Füße
stabile, langlebige Qualität
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
75.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
88.00 cm
Gewicht:
24.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,28*
€ 827,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,88*
€ 790,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,14*
€ 762,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,31*
€ 713,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.