Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Artikel-Nr.:
     2813-572-691
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX050658F
EAN/GTIN:
     k.A.
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe, Sockelbau 560x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 560 mm, Tiefe: 640
Höhe: 660 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 50 kg. ohne Füße
Farbe:
1 Tür
2 Einlegeböden

Weitere Informationen:
Länge:
64.00 cm
Breite:
56.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,47*
€ 883,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,93*
€ 836,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,68*
€ 799,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,59*
€ 736,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.