Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülschrank mit Flügeltüren 1400x600x850 mm, mit zwei Becken rechts, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülschrank mit Flügeltüren 1400x600x850 mm, mit zwei Becken rechts, mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-7002
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VSK14622RA
EAN/GTIN:
     4062125361295
Spülschrank mit Flügeltüren 1400x600x850 mm, mit zwei Becken rechts, mit Aufkantung, verschweißt.Marke: Stalgast. Breite: 1400 mm,
Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
3 Türen
keine Einlegeböden
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
fest verschweißt
Spülabdeckung gepresst
Abtropffläche gerillt
Becken rechts
Beckenmaß: 400x400x250 mm (BxTxH)
Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
umlaufender Wulstrand
Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
drei doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste
Magnetschließer
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
Schrankgehäuse ohne hintere Wand
inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
44.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,91*
€ 1.402,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,04*
€ 1.391,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,74*
€ 1.314,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,49*
€ 1.263,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,18*
€ 1.192,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.