Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Artikel-Nr.:
     2813-572-730
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX060658F
EAN/GTIN:
     k.A.
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe, Sockelbau 660x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 660 mm, Tiefe: 640
Höhe: 660 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 59 kg. ohne Füße
Farbe:
1 Tür
2 Einlegeböden

Weitere Informationen:
Länge:
64.00 cm
Breite:
66.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,78*
€ 931,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,38*
€ 925,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,46*
€ 881,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,42*
€ 843,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,47*
€ 775,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.