Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompensations-Wandhaube "Basic Line", Kastenform 1600 mm x 1000 mm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompensations-Wandhaube "Basic Line", Kastenform 1600 mm x 1000 mm mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-7437
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     WH161004
EAN/GTIN:
     4062125618764
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Kompensations-Wandhaube "Basic Line", Kastenform 1600 mm x 1000 mm mit Flammschutzfilter Typ B.Marke: Stalgast. Breite: 1600 mm, Tiefe: 1000
Höhe: 450 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Die Wandhaube filtert zuverlässig Schmutz und Fettteilchen aus der Luft. In der innenliegenden Rinne werden Kondensat und Fett gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe des seitlich angebrachten Kugelhahns abgelassen werden.
Die Kompensations-Wandhaube „Basic Line“ ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und an den Ecken solide verschweißt. Alle Ränder sind gefalzt und die Schnittränder wurden entgratet für eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Den Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Die Wandhaube ist mit einem Flammschutzfiltertyp B ausgestattet und daher nur für Küchenbereiche geeignet, in denen keine thermischen Küchengeräte mit einer Gesamtleistung von > 25 kW verwendet werden, wie z.B. in der Speiseausgabe oder in der Spülküche.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 900 mm bis 1400 mm und in Breiten ab 1200 mm bis 5000 mm. Für eine leichtere Installation werden Hauben ab 2900 mm Breite geteilt geliefert.
In unserem Angebot finden Sie ebenfalls eine große Auswahl an Wand- und Deckenhauben mit einem Flammschutzfilter LC2 Typ A!
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
Filtertyp B (Standard): nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052 über thermischen Geräten bestimmt
bestimmt für das Abführen von Wrasen in z.B. Spülküchen, Speiseausgabe oder Warmausgaben
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
verschweißte Ecken am Haubenkörper
gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
Die Vorderseite der Haube ist mit Luftschlitzen ausgestattet, um Ab- und Zuluft in den Raum zu kompensieren
inkl. LED-Beleuchtung (230V), IP54
ab einer Länge von 2800 mm geteilt geliefert
Innenkonstruktion mit einem Abluftraum und einen Stauraum mit herausnehmbaren Filtern
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
wartungsarm
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
100.00 cm
Breite:
160.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,88*
€ 1.513,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,11*
€ 1.455,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.206,03*
€ 1.435,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,49*
€ 1.376,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,16*
€ 1.319,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,18*
€ 1.246,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.