| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-572-756 Herst.-Nr.: BX11572F EAN/GTIN: 4062125397171 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spülenunterschrank Boxversion 2.0 mit Schiebetüren, Sockelbau 1100x540x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1100 mm, Tiefe: 540 mm, Höhe: mm Konstruktion: verschweißt ohne Füße Farbe: Silber Schiebetür 2 Türen Der Spülenunterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast. Bei diesem unkomplizierten Möbel zur Aufnahme Ihres Spülbeckens ist die Rückseite offen, damit die Anschlüsse und Rohre frei zugänglich sind. Hinter den doppelwandigen Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste haben Sie einen großen Stauraum für Ihre Utensilien. Die Schiebetüren laufen/hängen auf Rollen und die Führungsschiene mit Führungszapfen in der unteren Schiene ist ebenfalls aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Spülenunterschrank auch mit einer Tiefe von 640 mm erhältlich! Der passende Edelstahl-Sockelrahmen mit Füßen ist optional von Stalgast lieferbar! fest verschweißte Ausführung doppelwandige Schiebetüren Führungsschienen aus Edelstahl, untere Schiene mit Führungszapfen Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen durchgehende Griffleiste Schmalseiten geschlossen Rückseite offen ohne Arbeitsplatte für den Sockelbau vorbereitet rostfreier, ferritischer Edelstahl leicht zu reinigender Innenraum frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung optional erhältlicher Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Länge: | 54.00 cm | Breite: | 110.00 cm | Höhe: | 66.00 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |