Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Artikel-Nr.:
     2813-572-768
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX070658F
EAN/GTIN:
     k.A.
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe, Sockelbau 760x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 760 mm, Tiefe: 640
Höhe: 660 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 68 kg. ohne Füße
Farbe:
1 Tür
2 Einlegeböden

Weitere Informationen:
Länge:
64.00 cm
Breite:
76.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,77*
€ 981,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,35*
€ 975,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,30*
€ 927,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,06*
€ 887,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,94*
€ 822,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.