Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülschrank mit Schiebetüren, 1800x600x850 mm, mit zwei Becken links, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülschrank mit Schiebetüren, 1800x600x850 mm, mit zwei Becken links, mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-7736
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VSK18603LA
EAN/GTIN:
     4062125332905
Spülschrank mit Schiebetüren, 1800x600x850 mm, mit zwei Becken links, mit Aufkantung, verschweißt.Marke: Stalgast. Breite: 1800 mm,
Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Schiebetür
2 Türen
aus hochwertigem Edelstahl
fest verschweißte Ausführung
Becken links
Beckenmaß: 400x400x250 mm (BxTxH)
Abtropffläche gerillt und mit Omegaprofilen verstärkt
umlaufender Wulstrand
Schrankgehäuse ohne hintere Wand
zwei doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste
Führungsschienen der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
Magnetschließer
Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
höhenverstellbare Füße (+25 mm bis -5 mm)
Tischbeine aus Vierkantprofilen 40x40 mm
inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
180.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,87*
€ 1.488,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,48*
€ 1.460,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,63*
€ 1.381,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,34*
€ 1.354,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,00*
€ 1.339,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.