Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülenunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltüren, Sockelbau 900x540x660 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülenunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltüren, Sockelbau 900x540x660 mm.
Spülenunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltüren, Sockelbau 900x540x660 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-572-797
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX09571F
EAN/GTIN:
     4062125396556
Spülenunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltüren, Sockelbau 900x540x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 900 mm, Tiefe: 540 mm, Höhe: 660
mm
Konstruktion: verschweißt ohne Füße
Farbe: Silber
Flügeltür
2 Türen
1 Einlegeboden
Der Spülenunterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast.
Bei diesem unkomplizierten Möbel zur Aufnahme Ihres Spülbeckens ist die Rückseite offen, damit die Anschlüsse und Rohre frei zugänglich sind. Hinter den doppelwandigen Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste haben Sie einen großen Stauraum für Ihre Utensilien.
Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Spülenunterschrank auch mit einer Tiefe von 640 mm erhältlich! Der passende Edelstahl-Sockelrahmen mit Füßen ist optional von Stalgast lieferbar!
fest verschweißte Ausführung
dreiseitig geschlossen
doppelwandige Flügeltüren
durchgehende Griffleiste
inkl. 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
ohne Arbeitsplatte
rostfreier, ferritischer Edelstahl
frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung
leicht zu reinigender Innenraum
optional erhältlicher Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
54.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,96*
€ 947,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,26*
€ 938,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,55*
€ 855,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,62*
€ 793,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.