Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochschrank mit Schiebetüren, 800x700x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochschrank mit Schiebetüren, 800x700x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Hochschrank mit Schiebetüren, 800x700x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-8168
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHK08710
EAN/GTIN:
     4062125343529
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Hochschrank mit Schiebetüren, 800x700x2000 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 800 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 2000 mm. Konstruktion:
verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Schiebetür
2 Türen
3 Einlegeböden
aus hochwertigem Edelstahl
fest verschweißte Ausführung
doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste
Führungsschienen der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
höhenverstellbare Füße (+25 mm bis -5 mm)
Tischbeine aus Vierkantprofilen 40x40 mm
inkl. 3 höhenverstellbaren Einlegeböden, Tragkraft 70 kg/2.
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
200.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,01*
€ 1.412,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,69*
€ 1.467,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,82*
€ 1.681,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,76*
€ 1.674,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,60*
€ 1.589,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,17*
€ 1.530,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,01*
€ 1.443,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.