Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrank mit Schiebetüren 1400x700x850 mm mit Aufkantung. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrank mit Schiebetüren 1400x700x850 mm mit Aufkantung. Marke: Stalgast.
Wärmeschrank mit Schiebetüren 1400x700x850 mm mit Aufkantung. Marke: Stalgast.
Wärmeschrank mit Schiebetüren 1400x700x850 mm mit Aufkantung. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-8260
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWS14700A
EAN/GTIN:
     4062125354976
Wärmeschrank mit Schiebetüren 1400x700x850 mm mit Aufkantung. Marke: Stalgast. Breite: 1400 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 850 mm. Konstruktion:
verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 2, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 90. Min. Temperatur: 30 °C
Ohne Innenbeleuchtung.
mit Aufkantung (40 mm Höhe)
Thermostat von 30°C bis 90 °C regelbar
Leistung 2000 Watt, Anschluss: 230 V
Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
zwei doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste
Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, Führungszapfen in der unteren Schiene
Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
ein gelochter, höhenverstellbarer Einlegeboden
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
Bodenfreiheit 150 mm
Temperatureinstellung per Drehschalter
Wippschalter und Kontrollleuchten
aus rostfreiem, ferritischem Edelstahl
hygienisch und pflegeleicht
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
66.92 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,69*
€ 1.403,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.235,39*
€ 1.408,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,65*
€ 1.670,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,13*
€ 1.667,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,72*
€ 1.606,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,65*
€ 1.551,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,69*
€ 1.464,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.