| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-572-837 Herst.-Nr.: BX09671F EAN/GTIN: 4062125396679 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spülenunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltüren, Sockelbau 900x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 900 mm, Tiefe: 640 mm, Höhe: 660 mm Konstruktion: verschweißt ohne Füße Farbe: Silber Flügeltür 2 Türen Der Spülenunterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast. Bei diesem unkomplizierten Möbel zur Aufnahme Ihres Spülbeckens ist die Rückseite offen, damit die Anschlüsse und Rohre frei zugänglich sind. Hinter den doppelwandigen Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste haben Sie einen großen Stauraum für Ihre Utensilien. Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Spülenunterschrank auch mit einer Tiefe von 540 mm erhältlich! Der passende Edelstahl-Sockelrahmen mit Füßen ist optional von Stalgast lieferbar! fest verschweißte Ausführung doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste Schmalseiten geschlossen Rückseite offen ohne Arbeitsplatte für den Sockelbau vorbereitet rostfreier, ferritischer Edelstahl leicht zu reinigender Innenraum frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Länge: | 64.00 cm | Breite: | 90.00 cm | Höhe: | 66.00 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |