Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe,
Artikel-Nr.:
     2813-572-861
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX090658F
EAN/GTIN:
     k.A.
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Teil 2/2 640 mm Anbautiefe, Sockelbau 960x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 960 mm, Tiefe: 640
Höhe: 660 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 86 kg. ohne Füße
Farbe:
1 Tür
2 Einlegeböden

Weitere Informationen:
Länge:
64.00 cm
Breite:
96.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,81*
€ 1.007,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,43*
€ 997,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,59*
€ 947,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,23*
€ 909,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,99*
€ 850,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.