Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Schiebetüren 2000x700x850 mm, mit Flügeltürschrank rechts,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Schiebetüren 2000x700x850 mm, mit Flügeltürschrank rechts,
Arbeitsschrank mit Schiebetüren 2000x700x850 mm, mit Flügeltürschrank rechts,
Artikel-Nr.:
     2813-572-8864
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS20708R
EAN/GTIN:
     4062125403872
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Arbeitsschrank mit Schiebetüren 2000x700x850 mm, mit Flügeltürschrank rechts, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 2000 mm,
700 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße
Farbe: Silber
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
zwei Schiebetüren
separater Schrank mit Flügeltür und Magnetschließer rechts
Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, Führungszapfen in der unteren Schiene
Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
größerer Innenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,03*
€ 1.940,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,76*
€ 1.913,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,14*
€ 1.811,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,39*
€ 1.746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,15*
€ 1.673,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.