Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzugshaube für Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX (600x400/GN 1/1) inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzugshaube für Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX (600x400/GN 1/1) inkl.
Abzugshaube für Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX (600x400/GN 1/1) inkl.
Artikel-Nr.:
     2813-572-9073
Hersteller:
     FM Industrial
Herst.-Nr.:
     FM414102
EAN/GTIN:
     8427561020551
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Abzugshaube für Konvektomaten, Stalgast EasyBake/RX (600x400/GN 1/1) inkl. Dampfkondensator und Abluftgebläse. Marke: FM
Tiefe: 850 mm, Höhe: 275 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 0.1, Spannung (V): 230

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
85.00 cm
Breite:
82.00 cm
Höhe:
27.50 cm
Leistungsaufnahme:
100 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.422,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,49*
€ 2.004,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,04*
€ 1.921,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.593,68*
€ 1.896,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,17*
€ 1.822,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,00*
€ 1.757,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,00*
€ 1.692,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.