Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spülenunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülenunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit Flügeltüren
Spülenunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit Flügeltüren
Spülenunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     2813-572-914
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX12571
EAN/GTIN:
     4062125397508
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
Spülenunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit Flügeltüren 1200x540x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1200 mm, Tiefe: 540
660 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße
Farbe: Silber
Flügeltür
2 Türen
Der Spülenunterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast.
Bei diesem unkomplizierten Möbel zur Aufnahme Ihres Spülbeckens ist die Rückseite offen, damit die Anschlüsse und Rohre frei zugänglich sind. Hinter den doppelwandigen Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste haben Sie einen großen Stauraum für Ihre Utensilien.
Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Spülenunterschrank auch mit einer Tiefe von 640 mm erhältlich! Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer Beinhöhe von 150 mm oder 200 mm. Die passende Sockelblende ist optional lieferbar!
fest verschweißte Ausführung
doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste
Schmalseiten geschlossen
Rückseite offen
ohne Arbeitsplatte
Beine wahlweise erhältlich in 150 mm oder 200 mm Höhe (Gesamthöhe 810/860 mm)
rostfreier, ferritischer Edelstahl
leicht zu reinigender Innenraum
frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung
optional erhältliche Sockelblende

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
54.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Gewicht:
53.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, sockelblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,21*
€ 971,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,97*
€ 966,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,15*
€ 905,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,60*
€ 876,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,43*
€ 853,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.