Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaube "Expert Line", Kastenform 1000 mm x 1200 mm mit Rohrventilator,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaube "Expert Line", Kastenform 1000 mm x 1200 mm mit Rohrventilator,
Artikel-Nr.:
     2813-572-9324
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     WH101222
EAN/GTIN:
     4062125672995
Suchbegriffe:
Rohrventilator
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Wandhaube "Expert Line", Kastenform 1000 mm x 1200 mm mit Rohrventilator, Steuerung und LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter.Marke: Stalgast.
Breite: 1000 mm, Tiefe: 1200 mm, Höhe: 450 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Die Wandhaube aus der Serie „Expert Line“ ist mit einem Flammschutzfiltertyp A ausgestattet und für den Einsatz oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr geeignet.
Der Rohrventilator leitet beim Kochprozess entstehende Dämpfe sowie Feuchtigkeit zuverlässig und schnell ab und ist besonders bei ungenügender Raumbelüftung von Vorteil.
Kondensat und Fett werden in der innenliegenden Rinne gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe des seitlich angebrachten Kugelhahns abgelassen werden.
Über das übersichtliche Bedienelement schalten Sie den Motor sowie die Belichtung ein/aus und steuern die Drehzahl des Rohrventilators stufenweise. Das Bedienelement ist bündig und abgedichtet verbaut, so dass eine hygienische Reinigung unkompliziert möglich ist.
Die Wandhaube ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, vollständig gekantet und hat eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Den Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 1000 mm oder 1200 mm und in Breiten ab 1000 mm bis 2800 mm.
In unserem Angebot finden Sie eine große Auswahl an weiteren Stalgast Wand- und Deckenhauben.
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
inkl. Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklon-/Labyrinthfilter aus Chromnickelstahl
entspricht Norm DIN EN 16282-2
Rohrventilator: Motor nicht im Förderluftstrom gemäß VDI 2052
max. Volumenstrom 1300 3. /h
Rohranschluss-Ø 250 mm
Anschlussleistung 246 W
hohe Flammendurchschlagssicherheit
Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
luftdichter Abluftraum
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
bündige Bedienelemente hygienisch abgedichtet
stufenweise Steuerung des Rohrventilators (230V)
inkl. LED-Beleuchtung mit direktem Servicezugang (230V), IP65
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl, Materialstärke min. 1,0 mm
vollständig gekantete Bauart
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
wartungsarm
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
120.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,57*
€ 2.066,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,65*
€ 2.036,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,86*
€ 1.938,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,02*
€ 1.882,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,88*
€ 1.837,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.