Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH).
Artikel-Nr.:
     2813-572-934
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0404070
EAN/GTIN:
     4062125044693
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter
Planetenmixer, automatische Steuerung, 7 Liter, 345 x 435 x 510 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 345 mm, Tiefe: 435 mm, Höhe: 510 mm.
Grau
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 0,65, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230
Volumen: 7l
Der leistungsstarke Planetenrührer eignet sich für kleine sowie mittlere Betriebe und für die Verarbeitung von leichten Teigen, Cremes und Schaumspeisen. Die Bedienung ist einfach und sicher.Der Maschinenkopf lässt sich zum Einsetzen und Entnehmen der Edelstahlschüssel hochklappen. Zwei Griffe erleichtern die Handhabung der Schüssel.Über das klar angeordnete Bedienfeld wählen Sie zwischen fünf Geschwindigkeitsstufen und geben die Verarbeitungszeit von 1 bis 30 Minuten vor. Bis das akustische Endsignal ertönt, können Sie sich anderen Aufgaben widmen, denn der Planetenmixer erledigt die Knet- und Rühraufgaben zuverlässig für Sie.Das planetarische Rührsystem bewegt das Rührwerkzeug sowohl um die eigene Achse als auch am Schüsselrand entlang. Auf diese Weise werden alle Zutaten ideal vermengt, ohne das Produkte am Schüsselrand verbleiben.
zum Rühren und Aufschlagen von leichten Teigen und Schaumspeisen
abnehmbare Rührschüssel aus Edelstahl mit zwei Griffen
Rührschüsselvolumen 7 Liter, Durchmesser 250 mm
elektronische, 5-stufige Geschwindigkeitsregulierung
5 Drehzahlen: 235/330/415/500/580 U/min.
digitaler Timer mit 30-Sekunden-Schritten (von 1 bis 30 Minuten)
inkl. 3tlg. Patisserie- Set (Rührbesen, Knethaken und Flachrührer)
Sicherheitsdeckel aus Polycarbonat mit Nachfüllöffnung und Mikroschalter
Kopf hochklappbar
akustisches Signal
automatischer Überlastungsschutz
alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
43.50 cm
Breite:
34.50 cm
Höhe:
51.00 cm
Gewicht:
23.00 kg
Leistungsaufnahme:
650 Watt
Volumen:
7.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,60*
€ 1.021,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,44*
€ 1.001,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,69*
€ 912,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,04*
€ 885,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.