Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktions-Wandhaube mit Kompensation "Expert Line", 3100x1200x450 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktions-Wandhaube mit Kompensation "Expert Line", 3100x1200x450 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-573-1510
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     WH311215
EAN/GTIN:
     4062125667168
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Induktions-Wandhaube mit Kompensation "Expert Line", 3100x1200x450 mm, Kastenform mit LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter.Marke: Stalgast. Breite:
3100 mm, Tiefe: 1200 mm, Höhe: 450 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Induktionshauben sind effizient und energiesparend, denn bei dieser Technik wird frische Zuluft direkt in den Stauraum der Haube geleitet. Durch die Sogwirkung werden die aufsteigenden Wrasen effektiv erfasst und schneller in den Filter geführt. Durch den Temperaturunterschied zwischen der Frischluft und den Wrasen findet die Kondensation bereits im Abscheider statt und nicht erst im Abluftkanal. Die Fettabscheidung wird gesteigert bei gleichzeitiger Engergieeinsparung!
Kondensat und Fett werden in der innenliegenden Rinne gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe des seitlich angebrachten Kugelhahns abgelassen werden.
Die Wandhaube aus der Serie „Expert Line“ ist mit einem Flammschutzfiltertyp A ausgestattet und für den Einsatz oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr geeignet.
Die Haube in Kastenform ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, vollständig gekantet und hat eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Den Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 900 mm bis 1400 mm und in Breiten ab 1200 mm bis 5000 mm. Für eine leichtere Installation werden Hauben ab 2900 mm Breite geteilt geliefert.
In unserem Angebot finden Sie eine große Auswahl an weiteren Stalgast Wand- und Deckenhauben.
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
inkl. Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklon-/Labyrinthfilter aus Chromnickelstahl
entspricht Norm DIN EN 16282-2
hohe Flammendurchschlagssicherheit
Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
die Zuführung von Zuluft sorgt für Unterdruck und bedingt eine höhere Absaugwirkung und Fettabschneidung
die Vorderseite der Haube ist mit Luftschlitzen ausgestattet, um Ab- und Zuluft in den Raum zu kompensieren
luftdichter Abluftraum
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
inkl. LED-Beleuchtung mit direktem Servicezugang (230V), IP65
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl, Materialstärke min. 1,0 mm
vollständig gekantete Bauart
temperaturbeständig
ab einer Länge von 2800 mm geteilt geliefert
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
wartungsarm
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
120.00 cm
Breite:
310.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.127,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.529,03*
€ 4.199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.392,68*
€ 4.037,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.347,51*
€ 3.983,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.247,99*
€ 3.865,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,46*
€ 3.778,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.127,62*
€ 3.721,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.