Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaube "Expert Line", Schrägform 3100 mm x 1000 mm mit LC2 Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaube "Expert Line", Schrägform 3100 mm x 1000 mm mit LC2 Typ A
Artikel-Nr.:
     2813-573-184
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     WH311010
EAN/GTIN:
     4062125658463
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
gastronomie wandhaube
Wandhaube "Expert Line", Schrägform 3100 mm x 1000 mm mit LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter.Marke: Stalgast.
Höhe: 450 mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Die Wandhaube aus der Serie „Expert Line“ ist mit einem Flammschutzfiltertyp A ausgestattet und für den Einsatz oberhalb von thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr geeignet.
Beim Kochprozess entstehende Dämpfe und Schadstoffe werden zuverlässig aus der Luft gefiltert und die Ausbreitung von Gerüchen verhindert. Durch die Verminderung von Schadstoffkonzentration, Feuchtigkeit und Wärme in der Küchenluft wird auch der Arbeitsschutz aktiv unterstützt.
Kondensat und Fett werden in der innenliegenden Rinne gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe des seitlich angebrachten Kugelhahns abgelassen werden.
Die Wandhaube in Schrägform ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, vollständig gekantet und hat eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Den Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 900 mm bis 1200 mm und in Breiten ab 1000 mm bis 5000 mm. Für eine leichtere Installation werden Hauben ab 2900 mm Breite geteilt geliefert.
In unserem Angebot finden Sie eine große Auswahl an weiteren Stalgast Wand- und Deckenhauben.
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
inkl. Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklon-/Labyrinthfilter aus Chromnickelstahl
entspricht Norm DIN EN 16282-2
hohe Flammendurchschlagssicherheit
Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
luftdichter Abluftraum
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
inkl. LED-Beleuchtung mit direktem Servicezugang (230V), IP65
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl, Materialstärke min. 1,0 mm
vollständig gekantete Bauart
Temperaturbeständig
ab einer Länge von 2800 mm geteilt geliefert
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
wartungsarm
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
100.00 cm
Breite:
310.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.966,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,06*
€ 2.520,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,28*
€ 2.475,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,73*
€ 2.385,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,54*
€ 2.355,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,66*
€ 2.340,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.