Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken, für 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken, für 4x
Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken, für 4x
Artikel-Nr.:
     2813-573-2643
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VBM14605
EAN/GTIN:
     4062125355867
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie
Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken, für 4x GN1/1410x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1410 mm, Tiefe: 600 mm,
Höhe: 850 mm
GN-Maß: GN 1/1
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 3,2, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 85. Min. Temperatur: 30 °C
Mit dem Bain-Marie wird das Warmhalten Ihrer Speisen um Kinderspiel. Das zweckmäßige, fest verschweißte Möbel aus hochwertigem Edelstahl wartet mit vier Becken auf, in das Sie jeweils ein GN 1/1-Behälter bis zu einer Höhe von max. 200 mm einsetzen können.Die Wassertemperatur in den Becken sind separat über das Thermostat in einem Bereich von 30°C bis 85°C zu steuern.Der Unterschrank lässt sich mit zwei Flügeltüren verschließen, damit Ihre Utensilien vor Staub und Schmutz geschützt verstaut sind.Am Ende des Arbeitstages können Sie das Wasser leicht über die Ablassventile auslaufen lassen, Becken auswischen – fertig!
zwei separate Becken, einzeln regelbar
für 4x GN 1/1-Behälter bis max. 200 mm Höhe
geschlossener Unterbau mit Flügeltüren
doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
jedes Becken mit separatem Ablassventil
Temperaturregelung über Thermostat
Beine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
fest verschweißte Ausführung
ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
141.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
71.00 kg
Leistungsaufnahme:
3200 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.780,06*
€ 2.017,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,74*
€ 2.036,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.017,19*
€ 2.400,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.987,06*
€ 2.364,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,60*
€ 2.243,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,62*
€ 2.176,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.780,06*
€ 2.118,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.