Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrspüler
>
Spülmaschinendeo
>
Artikel
Somat Deo Perls Zitrone Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-582-048
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
39421
EAN/GTIN:
4015000301039
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Somat Deo Perls Zitrone Orange
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
einzeln verpackt:
Ja
... >
Einrichtung / Hygiene / Büro
>
Spülen und Abtrocknen
>
Spülen maschinell
Weitere Suchbegriffe:
Spül-Maschine
,
Spülmaschine
,
Spülmaschinendeo
,
somat spülmaschinendeo
,
geschirr spülmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,60*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somat Klarspüler, für Geschirrspülmaschinen, 750ml/Flasche
Henkel
SM10
ab € 2,18*
Zubehör
Somat Maschinenreiniger 71866 Flasche 250ml
Henkel
71866
ab € 3,04*
Zubehör
Somat Spezialsalz SZ8 für Spülmaschinen 1,2kg
Henkel
SZ8
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen