Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstielige Waschbürste Hart in rot Vikan Der lange Stiel auf dieser Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langstielige Waschbürste Hart in rot Vikan Der lange Stiel auf dieser Bürste
Langstielige Waschbürste Hart in rot Vikan Der lange Stiel auf dieser Bürste
Langstielige Waschbürste Hart in rot Vikan Der lange Stiel auf dieser Bürste
Langstielige Waschbürste Hart in rot Vikan Der lange Stiel auf dieser Bürste
Artikel-Nr.:
     2813-582-1535
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2093742
EAN/GTIN:
     5705020418242
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Langstielige Waschbürste Hart in rot Vikan
Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen, z.B Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen. Borstenlänge 33 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Länge:
41.50 cm
Breite:
7.10 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, autowaschbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.