Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreigeteilte Mehrweg Menüschale aus Polypropylen. Die umweltfreundliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreigeteilte Mehrweg Menüschale aus Polypropylen. Die umweltfreundliche
Dreigeteilte Mehrweg Menüschale aus Polypropylen. Die umweltfreundliche
Artikel-Nr.:
     2813-582-3774
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1103/236
EAN/GTIN:
     0015845101959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Abteil-Schale
Dreigeteilte Mehrweg Menüschale aus Polypropylen. Die umweltfreundliche Alternative zu Einwegschalen Farbe: Grün, Flacher Deckel, Maße 23 x 23,5 x 6,5
Spülmaschinenfest, Stapelbar und Stabil

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Länge:
23 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
7 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,975*
€ 10,005*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,41*
€ 130,97004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,005*
€ 11,906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,665*
€ 11,501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,975*
€ 9,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.