| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-582-3787 Herst.-Nr.: 1109/350 EAN/GTIN: 0015846009933 |
| |
|
| | |
| Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche Alternative zu Einwegschalen Farbe: Weiß, Inhalt: 400 ml, Ø 11 cm, Höhe: 6 cm Spülmaschinenfest, Stapelbar und Stabil
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Höhe: | 6.00 cm | Durchmesser: | 11.00 cm | Gewicht: | 0.07 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 0.40 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,447* | € 4,577* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 41,00* | € 53,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,924* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|