Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche
Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche
Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche
Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche
Artikel-Nr.:
     2813-582-3788
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1109/356
EAN/GTIN:
     0015846009926
Sicherheitsdatenblatt
Mehrweg Suppenbehälter mit Deckel aus Polypropylen Die umweltfreundliche Alternative zu Einwegschalen Farbe: Grün, Inhalt: 400 ml, Ø 11 cm, Höhe: 6 cm
Spülmaschinenfest, Stapelbar und Stabil

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
11.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,447*
€ 4,607*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,77*
€ 53,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,607*
€ 5,482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,427*
€ 5,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,217*
€ 5,018
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,447*
€ 4,102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,284* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.