Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger "Henry 170 Eco", mit Zubehörset AS0, 420 Watt, Schwarz - sehr gute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger "Henry 170 Eco", mit Zubehörset AS0, 420 Watt, Schwarz - sehr gute
Staubsauger "Henry 170 Eco", mit Zubehörset AS0, 420 Watt, Schwarz - sehr gute
Staubsauger "Henry 170 Eco", mit Zubehörset AS0, 420 Watt, Schwarz - sehr gute
Artikel-Nr.:
     2813-582-3829
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     912589
EAN/GTIN:
     k.A.
Staubsauger "Henry 170 Eco", mit Zubehörset AS0, 420 Watt, Schwarz
- sehr gute Saugleistung
- Energieeffizienter und langlebiger 420 Watt Motor
- Reflo: Aus 31% recyceltem Kunststoff erster Güte
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem zur Vermeidung von Kabelschäden
- Einfaches Kabel- Schnellwechselsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Robustes Edelstahl- Zubehör

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
36 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
6.30 kg
Leistungsaufnahme:
420 Watt
Volumen:
7.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.