Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Professional Senior DMX 300 - Serie: Senior entspricht PMDH 250 Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Professional Senior DMX 300 - Serie: Senior entspricht PMDH 250 Ein
Dynamic Professional Senior DMX 300 - Serie: Senior entspricht PMDH 250 Ein
Artikel-Nr.:
     2813-592-048
Hersteller:
     Dynamic Professional
Herst.-Nr.:
     MX006
EAN/GTIN:
     k.A.
Dynamic Professional Senior DMX 300 - Serie: Senior
entspricht PMDH 250 Ein zuverlässiger Helfer im Bereich 20 bis 40 Liter. Der Senior liegt gut in der Hand und ist leicht zu führen. Ausgestattet mit variabler Umdrehung erzielen sie cremige Suppen und Saucen. Durch den abnehmbaren Mixstab wird ein Höchstmaß an Hygiene erreicht. Die Einzelteile lassen sich sehr schnell und einfach zerlegen und reinigen. Die Dichtung ist aus einem hochwertigem Kunstoff, langlebig und schnell zu Wechseln. Die Verbindung zwischen Motorblock und Mixstab ist einfach und robust. Die Wandhalterung für Gerät, Stab und Rührbesen ist inklusive. ++ Features: + abnehmbarer Mixstab 300mm + inklusive Wandhalterung + stufenlose Drehzahlregulierung ++ Kapazität: für 20 - 40 Liter ++ Vorteil: das Gehäuse ist aus einem hochwertigem, robusten Polycarbonat hergestellt ++ Technische Daten: - Messer: 3 Klingen - - Gesamtlänge: 640 mm - - Stablänge: 300 mm - - Durchmesser: 97 mm - - Anschluss: 230 V;max. 350 W - - Drehzahl: 0 bis 9.500 U/Min ++ Reinigung: Einzelteile des Mixstabes lassen sich sehr schnell und einfach zerlegen und reinigen. Dichtung aus hochwertigem Kunststoff, langlebig, schnell zu wechseln.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,84*
€ 782,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,13*
€ 778,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,49*
€ 745,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,73*
€ 712,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,47*
€ 650,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.