Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER einzelne Tortenformen 240 x 105 mm Diese Silikonbackform ist geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER einzelne Tortenformen 240 x 105 mm Diese Silikonbackform ist geeignet
SCHNEIDER einzelne Tortenformen 240 x 105 mm Diese Silikonbackform ist geeignet
Artikel-Nr.:
     2813-593-073
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115050
EAN/GTIN:
     4028574034708
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform
SCHNEIDER einzelne Tortenformen 240 x 105 mm
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Abmessungen/Durchmesser: 240 x 105 mm ++ Höhe: 65 mm

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
12.60 cm
Höhe:
6.80 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 19,66*
6 Tage
134
€ 9,90*
ab € 15,22*
€ 20,25*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,56*
€ 21,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.