Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backformen 65 mm Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backformen 65 mm Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis
SCHNEIDER Backformen 65 mm Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis
Artikel-Nr.:
     2813-593-074
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115069
EAN/GTIN:
     4028574034623
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Herz-Backform
SCHNEIDER Backformen 65 mm
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Maße: GN1/3 (175 mm x 300 mm) ++ Material: hochwertiges und lebensmittelechtes Silikon mit Antihaftwirkung ++ kein vorheriges Einfetten mehr notwendig! ++ Nutzen: 6 (65 mm) ++ Höhe: 40 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
29.50 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,47*
6 Tage
202
€ 9,90*
ab € 10,06*
€ 13,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,72*
€ 16,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.