Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 200 mm Thekenaufsteller / Vitrine ++ für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 200 mm Thekenaufsteller / Vitrine ++ für
SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 200 mm Thekenaufsteller / Vitrine ++ für
Artikel-Nr.:
     2813-593-1015
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172600
EAN/GTIN:
     4028574266116
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay

SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 200 mm
Thekenaufsteller / Vitrine ++ für 1 Blech 200 x 600 mm ++ Material: Acryl ++ Farbe: transparent ++ Abmessungen: 635 x 260 x 210 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
3.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 154,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 159,16*
7 Tage
12
€ 7,50*
ab € 163,39*
€ 201,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.