Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 350 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 350 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 350 mm Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1031
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180260
EAN/GTIN:
     4028574011662
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
SCHNEIDER Schaufel - Aluminium 350 mm
Mehl- und Gewürzschaufeln aus Aluguß mit Außengriff ++ Aus einem Stück gegossen ++ Sehr stabile Form ++ Praktisch und handlich im Gebrauch ++ Hygienisch ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
35.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 35,32*
6 Tage
66
€ 9,90*
ab € 26,23*
€ 36,29*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,57*
€ 53,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.