Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schaufel - poliert 145 mm, 90 ml ++ Material: Aluguß mit Außengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schaufel - poliert 145 mm, 90 ml ++ Material: Aluguß mit Außengriff
SCHNEIDER Schaufel - poliert 145 mm, 90 ml ++ Material: Aluguß mit Außengriff
Artikel-Nr.:
     2813-593-1042
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     180400
EAN/GTIN:
     4028574309769
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
SCHNEIDER Schaufel - poliert 145 mm, 90 ml
++ Material: Aluguß mit Außengriff ++ aus einem Stück gegossen ++ sehr stabile Formen ++ praktisch und handlich im Gebrauch ++ hygienisch ++

Weitere Informationen:
Länge:
14.50 cm
Breite:
5.30 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
501
€ 9,90*
ab € 3,94*
€ 6,04*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,26*
€ 6,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.