Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Silikon-Backform Ø 70 mm / 27 mm 6x103,5ml Diese Silikonbackform ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Silikon-Backform Ø 70 mm / 27 mm 6x103,5ml Diese Silikonbackform ist
SCHNEIDER Silikon-Backform Ø 70 mm / 27 mm 6x103,5ml Diese Silikonbackform ist
Artikel-Nr.:
     2813-593-115
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115230
EAN/GTIN:
     4028574311311
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
SCHNEIDER Silikon-Backform Ø 70 mm / 27 mm 6x103,5ml
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230 Grad Celsius und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Maße: GN1/3 (175 mm x 300 mm) ++ Material: hochwertiges und lebensmittelechtes Silikon mit Antihaftwirkung ++ kein vorheriges Einfetten mehr notwendig! ++ Nutzen: 6 (55 ml) ++ Durchmesser: 70 mm ++ Höhe: 27 mm

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
17.50 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
2.70 cm
Gewicht:
0.17 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,58*
6 Tage
202
€ 9,90*
ab € 10,06*
€ 13,88*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,74*
€ 17,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.