Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Garniertülle "Vermicelle groß" 2,9 mm Hochwertige Garniertülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Garniertülle "Vermicelle groß" 2,9 mm Hochwertige Garniertülle
SCHNEIDER Garniertülle "Vermicelle groß" 2,9 mm Hochwertige Garniertülle
Artikel-Nr.:
     2813-593-1233
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197422
EAN/GTIN:
     4028574034845
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen
SCHNEIDER Garniertülle "Vermicelle groß" 2,9 mm
Hochwertige Garniertülle "Vermicelle groß glatt" aus INOX Edelstahl. ++ aus einem Stück gezogen, keine Falten ++ leicht zu reinigen, kann mit jedem Spritzbeutel verwendet werden ++ Durchmesser: 2,9mm ++ Höhe: 52,5mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
3.80 cm
Breite:
3.80 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: garniertüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,93*
7 Tage
1333
1
€ 9,90*
ab € 1,57*
€ 2,99*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,95*
€ 3,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.