Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backform aus Silikon Tortelett - mini Ø 44 mm / 10 mm Diese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backform aus Silikon Tortelett - mini Ø 44 mm / 10 mm Diese
SCHNEIDER Backform aus Silikon Tortelett - mini Ø 44 mm / 10 mm Diese
Artikel-Nr.:
     2813-593-133
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115306
EAN/GTIN:
     4028574252492
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Obstboden-Form
SCHNEIDER Backform aus Silikon Tortelett - mini Ø 44 mm / 10 mm
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Ausführung: Tortelett mini ++ Maße: 400 x 600 mm ++ Nutzen: 60 (44 mm) ++ Höhe: 10 mm ++ Volumen: 10 ml/Nutzen

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
57.00 cm
Breite:
38.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 57,15*
€ 71,72*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,91*
€ 73,79*
7 Tage
32
€ 9,90*
ab € 62,87*
€ 78,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.