Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kartoffelstampfer Edelstahl Ø580 mm Kartoffelstampfer aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kartoffelstampfer Edelstahl Ø580 mm Kartoffelstampfer aus Edelstahl
SCHNEIDER Kartoffelstampfer Edelstahl Ø580 mm Kartoffelstampfer aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-1354
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     198892
EAN/GTIN:
     4028574287845
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
schneider kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

SCHNEIDER Kartoffelstampfer Edelstahl Ø580 mm
Kartoffelstampfer aus Edelstahl in besonders schwerer Ausführung. ++ Länge: 580mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
58 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 24,93*
6 Tage
106
€ 9,90*
ab € 19,22*
€ 25,63*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,36*
€ 26,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.