Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backform aus Silikon Gugelhupf Ø 72 mm / 35 mm Diese Silikonbackform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backform aus Silikon Gugelhupf Ø 72 mm / 35 mm Diese Silikonbackform
SCHNEIDER Backform aus Silikon Gugelhupf Ø 72 mm / 35 mm Diese Silikonbackform
Artikel-Nr.:
     2813-593-137
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115310
EAN/GTIN:
     4028574252539
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kuchen
SCHNEIDER Backform aus Silikon Gugelhupf Ø 72 mm / 35 mm
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Ausführung: Gugelhupf ++ Maße: 400 x 600 mm ++ Nutzen: 35 (72 mm) ++ Höhe: 35 mm ++ Volumen: 90 ml/Nutzen

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.78 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 57,53*
€ 72,48*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,27*
€ 74,66*
6 Tage
32
€ 9,90*
ab € 63,20*
€ 79,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.