Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schlagschüsseln, Edelstahl 0,5 l. Runde Schlagschüssel aus CNS 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schlagschüsseln, Edelstahl 0,5 l. Runde Schlagschüssel aus CNS 18/10
SCHNEIDER Schlagschüsseln, Edelstahl 0,5 l. Runde Schlagschüssel aus CNS 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-593-1377
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199011
EAN/GTIN:
     4028574010399
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
SCHNEIDER Schlagschüsseln, Edelstahl 0,5 l.
Runde Schlagschüssel aus CNS 18/10 (rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl) und abegrundetem Rand. ++ Material: CNS 18/10 (rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl) ++ Schüsselform: rund ++ abgerundeter Rand ++

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,05*
7 Tage
233
€ 9,90*
ab € 8,75*
€ 12,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,76*
€ 13,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.